コノエ
コノエの 直動部品
コノエの 台形ねじ、スクリューナット
コノエの 台形ナット
20割台形丸ナット Bタイプ MTR12B MTR12Bシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-5943-69
注文コード
57766636
品番
MTR12B-L
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約20割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12B●直径(mm):20●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:47g
アズワン品番
65-5943-69