コノエ
コノエの 直動部品
コノエの 台形ねじ、スクリューナット
コノエの 台形ナット
20割台形丸ナット Bタイプ MTR14B MTR14Bシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-5943-76
注文コード
57766654
品番
MTR14B-R
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約20割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14B●直径(mm):25●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:87g
アズワン品番
65-5943-76