コノエ
コノエの 直動部品
コノエの 台形ねじ、スクリューナット
コノエの 台形ナット
30割台形丸ナット Cタイプ MTR14C MTR14Cシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57766688
品番
MTR14C-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,910
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約30割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14C●直径(mm):25●高さ(mm):42●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:131g
アズワン品番
65-5943-77