コノエ
20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57767074
品番
MTR36B-L
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約20割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36B●直径(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:928g
アズワン品番
65-5944-36