代表画像

4587 20.050 スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57767075 4587 20.050 スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57767075

スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57767075 品番 4587 20.050
参考基準価格(税別)¥17,030 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 トラスコ品番581-5254 材質ハイス 全長(mm)105 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M20 ねじ長さ(mm)25 精度OH5 シャンク四角部(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする