代表画像

4588 5.020 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパン 57767355 4588 5.020 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパン 57767355

スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57767355 品番 4588 5.020
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 トラスコ品番581-6825 材質ハイス 全長(mm)60 ピッチ(mm)0.8 呼び寸法M5 ねじ長さ(mm)8.5 精度OH2 シャンク四角部(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする