代表画像

4588 8.050 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパン 57767520 4588 8.050 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパン 57767520

スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57767520 品番 4588 8.050
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 トラスコ品番581-5315 材質ハイス 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 ねじ長さ(mm)14 精度OH5 シャンク四角部(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする