曜日別特売
6596 3.700 高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3D グーリング 57767897

代表画像

高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)OAL:61トラスコ品番585-8625注文コード57767897品番6596 3.700
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。
高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。

用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番585-8625材質超硬全長(mm)OAL:61切削径(Φmm)DC:3.7フルート長(mm)LCF:16接続径(Φmm)DCON:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする