代表画像
グーリングジャパン
グーリングジャパンの タップ・ダイス
グーリングジャパンの タップ
グーリングジャパンの スパイラルタップ
スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57768265
品番
4589 10.050
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他
止まり穴用 VAR45
トラスコ品番
581-8392
材質
ハイス
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
ねじ長さ(mm)
16
精度
OH5
シャンク四角部(mm)
5.5