代表画像

4589 14.050 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート グーリングジャパン 57768466 4589 14.050 スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート グーリングジャパン 57768466

スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57768466 品番 4589 14.050
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 トラスコ品番581-6875 材質ハイス 全長(mm)88 ピッチ(mm)2 呼び寸法M14 ねじ長さ(mm)20 精度OH5 シャンク四角部(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする