代表画像

4590 12.047 スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパン 57768990 4590 12.047 スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパン 57768990

スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57768990 品番 4590 12.047
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 トラスコ品番581-6833 材質ハイス 全長(mm)82 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M12 ねじ長さ(mm)15 精度OH5 シャンク四角部(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする