代表画像
グーリングジャパン
グーリングジャパンの タップ・ダイス
グーリングジャパンの タップ
グーリングジャパンの スパイラルタップ
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57769401
品番
4591 8.035
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他
止まり穴用 VAR45
トラスコ品番
581-5264
材質
ハイス
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M8
ねじ長さ(mm)
11
精度
OH3
シャンク四角部(mm)
5