代表画像

4591 8.045 スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート グーリングジャパン 57769489 4591 8.045 スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート グーリングジャパン 57769489

スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57769489 品番 4591 8.045
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 トラスコ品番581-5251 材質ハイス 全長(mm)70 ピッチ(mm)1 呼び寸法M8 ねじ長さ(mm)11 精度OH4 シャンク四角部(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする