代表画像

4591 14.037 スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート グーリングジャパン 57769848 4591 14.037 スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート グーリングジャパン 57769848

スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57769848 品番 4591 14.037
参考基準価格(税別)¥9,160 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 トラスコ品番581-5281 材質ハイス 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M14 ねじ長さ(mm)15 精度OH3 シャンク四角部(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする