代表画像
グーリングジャパン
グーリングジャパンの タップ・ダイス
グーリングジャパンの タップ
グーリングジャパンの スパイラルタップ
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57770101
品番
4592 6.024
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他
止まり穴用 VAR45
トラスコ品番
581-5273
材質
ハイス
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M6
ねじ長さ(mm)
8
精度
OH2
シャンク四角部(mm)
4.5