代表画像

4592 12.036 スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート グーリングジャパン 57770216 4592 12.036 スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート グーリングジャパン 57770216

スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57770216 品番 4592 12.036
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 トラスコ品番581-5272 材質ハイス 全長(mm)82 ピッチ(mm)1 呼び寸法M12 ねじ長さ(mm)11 精度OH4 シャンク四角部(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする