代表画像
グーリングジャパン
グーリングジャパンの タップ・ダイス
グーリングジャパンの タップ
グーリングジャパンの ポイントタップ
ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57770636
品番
4550 2.520
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他
貫通穴用 VA
トラスコ品番
582-1583
材質
ハイス
全長(mm)
44
ピッチ(mm)
0.45
呼び寸法
M2.5
ねじ長さ(mm)
9
精度
OH2
シャンク径(mm)
3
シャンク四角部(mm)
2.5