レバーハンドル錠AHLシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57771158 品番V-AHL-5NU11S R4U
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。
大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。
ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。
ケース振れ止め装置付き。

寸法BS(mm)76 用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など 種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル 形状レバー座:R4U座 勝手なし 適合扉厚(mm)35〜42.5 錠前空錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする