曜日別特売
LTU-4GOA386P LTUレバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール) 57771167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTU-4GOA386P LTUレバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール) 57771167
LTU-4GOA386P LTUレバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール) 57771167
LTU-4GOA386P LTUレバーハンドル浴室錠 GOAL(ゴール) 57771167

LTUレバーハンドル浴室錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57771167品番LTU-4GOA386P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,150

耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。
LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。
LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。
非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。

用途バスユニット、浴室、トイレなど寸法BS(mm)70仕様DT25勝手なしハンドルGOA型適合扉厚(mm)25~26錠前間仕切り錠

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57771167LTU-4GOA386P44995153LTU-4GOA386PLTU-4GOA386P レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 GOA型 GOAL(ゴール) 44995153レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 GOA型GOAL(ゴール)1組
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする