代表画像

4550 18.050 ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57771178 4550 18.050 ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57771178

ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57771178 品番 4550 18.050
参考基準価格(税別)¥13,710 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他貫通穴用 VA トラスコ品番582-1559 材質ハイス 全長(mm)100 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M18 ねじ長さ(mm)30 精度OH5 シャンク径(mm)14 シャンク四角部(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする