GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
レバーハンドル錠LGシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
33〜43
種別
室内側:サムターンレバー、室外側:シリンダーレバー
注文コード
57771273
品番
GP-LG-5COMU11S R4U
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・種別
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
寸法BS(mm)
64
用途
事務所、主要出入口、住宅玄関など
種別
室内側:サムターンレバー、室外側:シリンダーレバー
形状
レバー座:R4U座
勝手
右
適合扉厚(mm)
33〜43