代表画像

4552 8.045 ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパン 57771336 4552 8.045 ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパン 57771336

ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57771336 品番 4552 8.045
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他貫通穴用 VA トラスコ品番582-1537 材質ハイス 全長(mm)70 ピッチ(mm)1 呼び寸法M8 ねじ長さ(mm)17 精度OH4 シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする