※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-LG-5NU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57771526 GP-LG-5NU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57771526 GP-LG-5NU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57771526 GP-LG-5NU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57771526 GP-LG-5NU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57771526 GP-LG-5NU11S R4U レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 57771526

レバーハンドル錠LGシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)43〜53 種別室内側:サムターンレバー、室外側:シリンダーレバー 注文コード57771526 品番GP-LG-5NU11S R4U
参考基準価格(税別)¥12,950 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合扉厚・種別など81種類から選べます 他の種類を見る

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。

寸法BS(mm)64 用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 種別室内側:サムターンレバー、室外側:シリンダーレバー 形状レバー座:R4U座 勝手なし 適合扉厚(mm)43〜53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする