代表画像

4552 14.037 ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパン 57771528 4552 14.037 ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパン 57771528

ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57771528 品番 4552 14.037
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他貫通穴用 VA トラスコ品番582-1561 材質ハイス 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M14 ねじ長さ(mm)20 精度OH3 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする