代表画像
グーリングジャパン
グーリングジャパンの タップ・ダイス
グーリングジャパンの タップ
グーリングジャパンの ポイントタップ
ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57771650
品番
4552 18.047
参考基準価格(税別)
¥16,170
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他
貫通穴用 VA
トラスコ品番
582-0064
材質
ハイス
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M18
ねじ長さ(mm)
25
精度
OH4
シャンク径(mm)
14
シャンク四角部(mm)
11