代表画像
グーリングジャパン
グーリングジャパンの タップ・ダイス
グーリングジャパンの タップ
グーリングジャパンの ロールタップ
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57771790
品番
4583 4.070
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途
一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど
その他
転造加工用 N
トラスコ品番
582-4724
材質
粉末ハイス
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
ねじ長さ(mm)
12
精度
RH7
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部(mm)
4