代表画像

4583 5.070 フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57771826 4583 5.070 フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57771826

フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57771826 品番 4583 5.070
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。

用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど その他転造加工用 N トラスコ品番582-4731 材質粉末ハイス 全長(mm)60 ピッチ(mm)0.8 呼び寸法M5 ねじ長さ(mm)14 精度RH7 シャンク径(mm)5.5 シャンク四角部(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする