※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
レバーハンドル錠LGシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
33〜43
注文コード
57772068
品番
LG-3NU11S R4U
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
寸法BS(mm)
38
用途
事務所、主要出入口、住宅玄関など
仕様
R4U24L、受座:24L
種別
室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバー
形状
レバー座:R4U座
勝手
なし
適合扉厚(mm)
33〜43
錠前
サムターン錠