代表画像

フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57772386 品番 4585 16.057
参考基準価格(税別)¥16,430 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。
粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。

用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど その他転造加工用 N トラスコ品番582-4756 材質粉末ハイス 全長(mm)95 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M16 ねじ長さ(mm)22 精度RH5 シャンク径(mm)12.5 シャンク四角部(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする