曜日別特売
GP-LHL-7KU11S R4U レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール) 57772637

 

GP-LHL-7KU11S R4U レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール) 57772637
GP-LHL-7KU11S R4U レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール) 57772637
GP-LHL-7KU11S R4U レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール) 57772637
GP-LHL-7KU11S R4U レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール) 57772637
GP-LHL-7KU11S R4U レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ GOAL(ゴール) 57772637

レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個仕様R4U24L、受座:24L注文コード57772637品番GP-LHL-7KU11S R4U
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

扉を閉めると自動的に施錠状態になります。
室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。
機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。
室外側のハンドルは常に固定されています。
閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定)
室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。
室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。
ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵)
作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。

用途共用玄関、通用口など寸法BS(mm)64仕様R4U24L、受座:24L種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前GPシリンダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする