※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-AH-5Q ケースロックAHシリーズ GOAL(ゴール) 57772829 P-AH-5Q ケースロックAHシリーズ GOAL(ゴール) 57772829 P-AH-5Q ケースロックAHシリーズ GOAL(ゴール) 57772829 P-AH-5Q ケースロックAHシリーズ GOAL(ゴール) 57772829

ケースロックAHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様受座:25L 注文コード57772829 品番P-AH-5Q
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。
ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。
ケース振れ止め装置付。
V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。

寸法BS(mm)100 用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など 仕様受座:25L 勝手なし 適合扉厚(mm)35〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする