GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
ケースロックASシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
受座:20L
注文コード
57772899
品番
P-AS-5Q
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
優れた防犯性と耐久性。
良好な操作性とスムーズな作動。
サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
寸法BS(mm)
64
用途
事務所、主要出入口、住宅玄関など
仕様
受座:20L
種別
室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ
適合扉厚(mm)
33〜43
錠前
6本ピンシリンダー