※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-UC-5K インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール) 57772996 P-UC-5K インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール) 57772996 P-UC-5K インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール) 57772996 P-UC-5K インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール) 57772996 P-UC-5K インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール) 57772996

インテグラル錠UCシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)33〜43 種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ 注文コード57772996 品番P-UC-5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,950
この商品は適合扉厚・種別など16種類から選べます 他の種類を見る

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。
優れた耐久性。
扉厚の変更・修正に対応可能。
スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。
勝手の変更も可能。
錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。
ノブのバリエーションは豊富です。
取替用の玉座セットもあります。
表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。
ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。
アンティック錠もあります。

寸法BS(mm)64 用途事務所、応接室など 仕様受座:25L 種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)33〜43 錠前6本ピンシリンダー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
ドアノブ交換
有限会社 長束工務店 様 (建設業・工事業)

作業性が良く、本体も丈夫でしっかりいた感じが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする