※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-UH-8Q ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール) 57773994 P-UH-8Q ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール) 57773994 P-UH-8Q ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール) 57773994 P-UH-8Q ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール) 57773994

ユニロックUHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57773994 品番 P-UH-8Q
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。
優れた防火強度と耐久性は実証済です。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
取付けが簡単。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※

寸法BS(mm)70 用途事務所、倉庫など 仕様受座:UHS1 種別室内側:ユニバーサルシリンダーノブ、室外側:シリンダーノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)30〜45 錠前シリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする