※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-4E 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール) 57774317 US-4E 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール) 57774317 US-4E 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール) 57774317 US-4E 円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール) 57774317

円筒錠USシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57774317 品番 US-4E
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。

寸法BS(mm)89 用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 仕様受座:ULウケ、ハ 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)25〜30 錠前空錠 取手握り玉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする