曜日別特売
ULW-1F ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール) 57774396

 

ULW-1F ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール) 57774396
ULW-1F ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール) 57774396
ULW-1F ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール) 57774396

ユニロックULWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合扉厚(mm)27~37
寸法BS(mm)60
内容量1個注文コード57774396品番ULW-1F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。
ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。
室内間仕切などの軽量扉に最適。
コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
※品番により動作が異なります※
優れた耐久性。
工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。
工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49)
室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。
非常の際、室外側から取り外すことができます。
BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。

用途
事務室、トイレなど
寸法BS(mm)60仕様受座:ULウケ種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)27~37錠前空錠取手握り玉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする