P-MXL-DU 面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ GOAL(ゴール) 57774606 P-MXL-DU 面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ GOAL(ゴール) 57774606 P-MXL-DU 面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ GOAL(ゴール) 57774606 P-MXL-DU 面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ GOAL(ゴール) 57774606

面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様受座なし 注文コード57774606 品番P-MXL-DU
参考基準価格(税別)¥13,650 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。
ハンドルの異なる3機種があります。
(レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT)
大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。

用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用 仕様受座なし 勝手 適合扉厚(mm)35〜40 錠前6本ピンシリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする