P-MXL-NU 面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ GOAL(ゴール) 57774633 P-MXL-NU 面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ GOAL(ゴール) 57774633 P-MXL-NU 面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ GOAL(ゴール) 57774633 P-MXL-NU 面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ GOAL(ゴール) 57774633

面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様受座なし 注文コード57774633 品番P-MXL-NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。
ハンドルの異なる3機種があります。
(レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT)
大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。

用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用 仕様受座なし 勝手 適合扉厚(mm)35〜40 錠前6本ピンシリンダー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57774633 P-MXL-NU 16350714 P-MXL-NU-R 面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール) 面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール) 1個 9,298 税込10,228 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする