P-L435-DU11S 面付レバーハンドル錠L435シリーズ GOAL(ゴール) 57774929 P-L435-DU11S 面付レバーハンドル錠L435シリーズ GOAL(ゴール) 57774929 P-L435-DU11S 面付レバーハンドル錠L435シリーズ GOAL(ゴール) 57774929 P-L435-DU11S 面付レバーハンドル錠L435シリーズ GOAL(ゴール) 57774929 P-L435-DU11S 面付レバーハンドル錠L435シリーズ GOAL(ゴール) 57774929

面付レバーハンドル錠L435シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様URM 注文コード57774929 品番P-L435-DU11S
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

既設のノブタイプの面付箱錠から、使い易いレバーハンドル錠に取替が簡単にできます。
既設の錠を取り外し、取付けるだけでOK。扉の加工は不要です。
各社の面付箱錠に対応できます。
操作性に優れたレバーハンドルと大型サムターン。

適合扉厚(mm)36〜40 勝手内開き・右 用途集合住宅の玄関など 仕様URM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする