※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-HD-5 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール) 57775209 GP-HD-5 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール) 57775209 GP-HD-5 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール) 57775209 GP-HD-5 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール) 57775209

面付本締錠HDシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)73〜83 仕様ア73 注文コード57775209 品番GP-HD-5
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は適合扉厚・仕様など40種類から選べます 他の種類を見る

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)

寸法BS(mm)51 付属品子鍵3本 用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など 仕様ア73 適合扉厚(mm)73〜83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする