※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合扉厚(mm)33〜43
注文コード57775297
品番GP-HD-6
参考基準価格(税別)¥7,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)