※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-HD-5 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール) 57775464 P-HD-5 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール) 57775464 P-HD-5 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール) 57775464 P-HD-5 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール) 57775464

面付本締錠HDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)33〜43 注文コード57775464 品番P-HD-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は適合扉厚・仕様など40種類から選べます 他の種類を見る

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)

寸法BS(mm)51 付属品子鍵3本 用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など 適合扉厚(mm)33〜43

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57775464 P-HD-5 16350942 P-HD-5 BS51 DT29-43 本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール) 本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする