※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-AD-611 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776119 P-AD-611 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776119 P-AD-611 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776119 P-AD-611 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776119

チューブラー本締錠ADシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57776119 品番 P-AD-611
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。

寸法BS(mm)60 種別室内側:シリンダー、室外側:シリンダー 適合扉厚(mm)37〜47 錠前6本ピンシリンダー 用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 仕様4 シリンダー4型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする