※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
チューブラー本締錠ADシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57776286
品番
AD-45
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,298
¥
3,298
バスケットに入れる
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
寸法BS(mm)
50
用途
ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
仕様
TSDエマー
種別
室内側:サムターン、室外側:ダミー座
備考
表示側TSDエマーシル
適合扉厚(mm)
33〜45
錠前
サムターン