※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD-45 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776295 AD-45 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776295 AD-45 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776295 AD-45 チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール) 57776295

チューブラー本締錠ADシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57776295 品番 AD-45
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。

寸法BS(mm)60 用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など 仕様TSDエマー 種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座 備考表示側TSDエマーシル 適合扉厚(mm)33〜45 錠前サムターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする