※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-LDK-5364 TME 本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ GOAL(ゴール) 57776636 V-LDK-5364 TME 本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ GOAL(ゴール) 57776636 V-LDK-5364 TME 本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ GOAL(ゴール) 57776636 V-LDK-5364 TME 本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ GOAL(ゴール) 57776636

本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57776636 品番V-LDK-5364 TME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,750
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。
LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。
防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。
LDは公共建築協会評価品もあります。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。

寸法BS(mm)64 用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など 仕様TME 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 備考TMEサムターン 適合扉厚(mm)33〜43 錠前V18シリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする