※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-BGU-511 ガラス引戸錠BGUシリーズ GOAL(ゴール) 57776889 P-BGU-511 ガラス引戸錠BGUシリーズ GOAL(ゴール) 57776889 P-BGU-511 ガラス引戸錠BGUシリーズ GOAL(ゴール) 57776889 P-BGU-511 ガラス引戸錠BGUシリーズ GOAL(ゴール) 57776889 P-BGU-511 ガラス引戸錠BGUシリーズ GOAL(ゴール) 57776889

ガラス引戸錠BGUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57776889 品番 P-BGU-511
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。
引戸のオートドアなどに最適です。
室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。
シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。
優れた防犯性と耐久性。
良好な操作性、作動もスムーズです。
両引戸にも使用できます。

寸法BS(mm)24 錠前6本ピンシリンダー 用途ガラス引戸用 仕様27-32 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 適合扉厚(mm)27〜32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする