※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-CGT-5 ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール) 57777004 GP-CGT-5 ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール) 57777004 GP-CGT-5 ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール) 57777004 GP-CGT-5 ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール) 57777004

ガラス引戸錠CGシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様 注文コード57777004 品番GP-CGT-5
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。
引戸のオートドアなどに最適です。
シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。
シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。
優れた防犯性と耐久性。
デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。
デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。
また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。

寸法BS(mm)51 用途ガラス引戸用 仕様 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 錠前GPシリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする