※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引戸鎌錠PSSシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様FLサム ス2 注文コード57777223 品番PSS-45 FLサム
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。

寸法BS(mm)38 用途引戸 仕様FLサム ス2 種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠錠エマーシル 備考FLサムターン 適合扉厚(mm)35〜41 錠前サムターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする