※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-SN-5 引戸鎌錠SNシリーズ GOAL(ゴール) 57777345 V-SN-5 引戸鎌錠SNシリーズ GOAL(ゴール) 57777345 V-SN-5 引戸鎌錠SNシリーズ GOAL(ゴール) 57777345

引戸鎌錠SNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57777345 品番 V-SN-5
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。

寸法BS(mm)25 適合扉厚(mm)29〜43 錠前V18シリンダー 用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする